エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
吊下荷重(kg)
10
高さ(mm)
33
注文コード
26459705
品番
EA951DE-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
材質・吊下荷重・高さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
幅(mm)
20
高さ(mm)
33
穴径(Φmm)
4
奥行(mm)
17
プレート寸法(mm)
33×16
アズワン品番
65-2284-89
吊下荷重(kg)
10