フック ステンレス製 EA951Dシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26459775 品番 EA951DE-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695
材質SUS304 幅(mm)38 高さ(mm)38 穴径(Φmm)4 奥行(mm)35 アズワン品番65-2284-96 吊下荷重(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26459845
2023-08-23
用途:
太いホース掛けとして
サービス業

大きくて丈夫なのでホースを束ねて掛けても安心感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする