エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
穴数
【長穴】4、【M5タップ】6
注文コード
26459940
品番
EA951EA-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
材質
スチール
長さ(mm)
85×85
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
穴数
【長穴】4、【M5タップ】6
タップサイズ
M5
長穴(mm)
5.5×10
アズワン品番
65-2285-22