エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
26459949
品番
EA951EA-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
材質
スチール
長さ(mm)
25×55
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
穴数
【長穴】1、【M5タップ】3
タップサイズ
M5
長穴(mm)
5.5×10
アズワン品番
65-2285-23