金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 26459967 品番 EA951EA-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。

材質スチール 長さ(mm)55×85 幅(mm)16 厚さ(mm)3 穴数【長穴】3、【M5タップ】5 タップサイズM5 長穴(mm)5.5×10 アズワン品番65-2285-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする