エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
26460010
品番
EA951EB-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
材質
鋼板
長さ(mm)
37×37
幅(mm)
15.7
厚さ(mm)
1.1
穴径(Φmm)
3.5(皿5)
穴数
6
アズワン品番
65-2285-29