棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26460098 品番 EA951EC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
材質鋼板 長さ(mm)125×150 幅(mm)19 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)4 耐荷重(kg)28(1本使用) 穴数4 アズワン品番65-2285-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする