棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26460107 品番 EA951EC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490
材質鋼板 長さ(mm)150×200 幅(mm)22 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)4 4.5 耐荷重(kg)36(1本使用) 穴数4 アズワン品番65-2285-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする