エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460125
品番
EA951EC-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
材質
鋼板
長さ(mm)
250×300
幅(mm)
27
厚さ(mm)
4
色
黒
穴径(Φmm)
4 5
耐荷重(kg)
52(1本使用)
穴数
4
アズワン品番
65-2285-41