エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460186
品番
EA951EC-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
材質
鋼板
長さ(mm)
305×355
幅(mm)
30
厚さ(mm)
4
色
白
穴径(Φmm)
5
耐荷重(kg)
60(1本使用)
穴数
4
アズワン品番
65-2285-47