エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
250×125
注文コード
26460195
品番
EA951EC-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
250×125
幅(mm)
38
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
145
アズワン品番
65-2285-48