エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460229
品番
EA951EC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500×250
幅(mm)
38
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
145
アズワン品番
65-2285-51