エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460265
品番
EA951EC-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
付属品
皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45
材質
鋼板
長さ(mm)
500×250
幅(mm)
38
色
ホワイト
穴径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
80(1本使用)
アズワン品番
65-2285-55