アーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26460274 品番EA951EC-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 長さ(mm)200×150 幅(mm)25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 耐荷重(kg)40(2本使用の場合) アズワン品番65-2285-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする