エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
40(2本使用)
長さ(mm)
150×200
注文コード
26460387
品番
EA951EC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・耐荷重・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿タッピンねじ/4.0×16、4.0×25
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150×200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
40(2本使用)
アズワン品番
65-2285-67