エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460509
品番
EA951EV-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
角度(°)
60
寸法X(mm)
55
寸法Z(mm)
33
寸法Y(mm)
64
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2285-79