エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
パイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460536
品番
EA951EW-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
角度(°)
30
プレート寸法(mm)
47×81
取付穴径(Φmm)
6.3
アズワン品番
65-2285-82
適合パイプ外径(Φmm)
25