パイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26460545 品番EA951EW-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 角度(°)45 プレート寸法(mm)46×83 取付穴径(Φmm)5.8 アズワン品番65-2285-83 適合パイプ外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする