エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
パイプ用ベース ステンレス製 25mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460588
品番
EA951EW-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,205
販売価格(税別)
¥
6,550
バスケットに入れる
材質
SUS316
角度(°)
3
プレート寸法(mm)
69×90
取付穴径(Φmm)
6.3
アズワン品番
65-2285-87
適合パイプ外径(Φmm)
25