エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
メイクチーズブラケット Φ32×80×78mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460685
品番
EA951EX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品
A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質
樹脂
耐荷重(kg)
80
仕上
アイボリー
寸法(Φ×mm)
80×78
適合径(Φmm)
32
アズワン品番
65-2285-97