エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460694
品番
EA951EX-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品
A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質
樹脂
色
アイボリー
耐荷重(kg)
80
寸法(Φ×mm)
80×78
コーナー
90R
適合径(Φmm)
32
アズワン品番
65-2285-98