エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 物干し竿
物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26460938
品番
EA951FD-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
長さ(mm)
1700〜3000
質量(kg)
約1.2
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
アズワン品番
65-2286-36
パイプ外径(Φmm)
28.8
パイプ内径(Φmm)
25