吊棚 二段/ステンレス製 EA951FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26461105 品番 EA951FF-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,230
販売価格(税別)
59,300

吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。

材質SUS430 質量(kg)15 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×700 取付穴径(Φmm)8(長穴) アズワン品番65-2286-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする