EA951HC-24 義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ 26461349

EA951HC-24 義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ 26461349
EA951HC-24 義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ 26461349
EA951HC-24 義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ 26461349

義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)127
幅(mm)102
厚さ(mm)2.5
内容量1個注文コード26461349品番EA951HC-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
付属品皿木ねじ 3.8×25材質ステンレス(SUS304)幅(mm)102厚さ(mm)2.5全長(mm)127穴径(Φmm)5.5穴数8アズワン品番65-2287-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする