エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 引き戸錠
引戸鎌錠 間仕切錠/SG 28-36mm/51mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461805
品番
EA951KG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
材質
錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色
SG
アズワン品番
65-2288-17
錠前
間仕切錠
取付扉厚(mm)
28〜36
バックセット(mm)
38