エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 引き戸錠
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26461839
品番
EA951KG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,932
販売価格(税別)
¥
8,120
バスケットに入れる
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色
マットブラック
ねじピッチ(mm)
6.5
取付穴径(Φmm)
4
アズワン品番
65-2288-20
適合扉厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
51