エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 引き戸錠
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/シルバー 28-40mm/38mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461857
品番
EA951KG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色
シルバー
アズワン品番
65-2288-22
錠前
片面サムターン
取付扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
38