エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 引き戸錠
引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461918
品番
EA951KG-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
材質
錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4
ねじピッチ(mm)
82
取付穴径(Φmm)
5
アズワン品番
65-2288-28
適合扉厚(mm)
30〜39
バックセット(mm)
51