調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸型 注文コード26461927 品番EA951KG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

上下前後の2方向に調整可能。
錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。

仕様2方向調整 材質ステンレス(SUS430)、鋼板 形状丸型 寸法(mm)24×14×120(H) ねじピッチ(mm)107 取付穴径(Φmm)5.5 アズワン品番65-2288-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする