ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26462058 品番 EA951LD-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200

適用ドアサイズ/幅950mm以下(マンション等の集合住宅玄関ドアは、ドア幅900mm以下を目安としてください)
ドアの止まる角度が自由に調整できます。
お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利な「ストップ装置」があります。(ストップなしにも設定可能)
独自の設計技術と高い品質の素材により、 JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(メーカー社内実験値)
ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応 ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、 ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
壊れたドアクローザーの取付穴をそのまま使用できるので、面倒な穴あけ、ねじ穴作業が不要です

材質アルミダイカスト シルバー アズワン品番65-2288-43 適合扉【ドア】スチールドア(主にオフィスビル) 適合扉質量(kg)65以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする