エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462094
品番
EA951LP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
150
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
2.0/1.0
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
22.5
寸法P(mm)
-
取付穴径(Φmm)
4.5
寸法P1(mm)
-
アズワン品番
65-2288-60