エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462155
品番
EA951LP-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/3.1×20
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
36
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
18
寸法D1(Φmm)
10
寸法W(mm)
24
寸法P(mm)
14
取付穴径(Φmm)
4穴、7皿
アズワン品番
65-2288-66