エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462180
品番
EA951LP-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法L(mm)
150.5
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
9
寸法D(Φmm)
5
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
70
ベース寸法(mm)
16.5×150.5
取付穴径(Φmm)
3.3穴、5.5皿
寸法P1(mm)
58
寸法P2(mm)
16.5
アズワン品番
65-2288-68