曜日別特売
EA951LP-34 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462198

EA951LP-34 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462198
EA951LP-34 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462198

強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)注文コード26462198品番EA951LP-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150寸法H(mm)27寸法L1(mm)80寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)40寸法W(mm)47寸法P(mm)32取付穴径(Φmm)5.3穴、7.5皿寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28寸法W1(mm)23アズワン品番65-2288-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする