エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
26462207
品番
EA951LP-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
80
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
47
寸法P(mm)
32
取付穴径(Φmm)
5.3穴、7.5皿
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
28
寸法W1(mm)
23
アズワン品番
65-2288-71