エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板
注文コード
26462225
品番
EA951LP-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
全長(mm)
147
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
80
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
47.5
寸法P(mm)
32
寸法L3(mm)
48
寸法H1(mm)
48
取付穴径(Φmm)
4.5穴、6.5皿
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
35
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
7.6
アズワン品番
65-2288-73