曜日別特売
EA951LP-38 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462234

EA951LP-38 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462234
EA951LP-38 強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ 26462234

強力型丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質鋼板注文コード26462234品番EA951LP-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030
材質鋼板全長(mm)300寸法H(mm)26寸法L1(mm)80寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)40寸法W(mm)47.5寸法P(mm)32寸法L3(mm)50寸法H1(mm)48取付穴径(Φmm)4.5穴、6.5皿寸法P1(mm)30寸法P2(mm)32寸法W1(mm)23寸法W2(mm)7.6アズワン品番65-2288-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする