エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
門落し スチール製 EA951LRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26462250
品番
EA951LR-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質
鋼板
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
180
寸法D(mm)
46
寸法L2(mm)
98
寸法W(mm)
20
ベース長(mm)
180
寸法(Φ×mm)
12×300
取付穴径(Φmm)
-
アズワン品番
65-2288-75