エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアキャッチ
ローラーキャッチ 両開 80mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462277
品番
EA951M-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
鋼板
タイプ
両開
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×16×80
アズワン品番
65-2288-78
穴径(mm)
【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2