エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアキャッチ
ローラーキャッチ 左用 31mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26462286
品番
EA951M-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ/2.7×16
材質
鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×18×31
左右区別
左用
アズワン品番
65-2288-79
穴径(mm)
【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2