グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26462295 品番 EA951TA-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。
ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
クリップタイプなのでワンタッチでOK!

材質SUS304 寸法L(mm)60 寸法W(mm)20 寸法W1(mm)16 適合高さ(mm)【グレーチング】19〜32 アズワン品番65-2288-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする