グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26462329 品番EA951TA-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。
ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。

材質SUS304 寸法(mm)55×25 適合高さ(mm)【グレーチング】18〜38 アズワン品番65-2288-84 ねじサイズM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする