グレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)42 注文コード26462374 品番EA951TA-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法L(mm)42 寸法H(mm)13.5 寸法d(mm)10 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法P(mm)31 寸法h(mm)20 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 アズワン品番65-2288-89 ねじサイズM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする