エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463038
品番
EA970KH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
材質
枠/SUS304、シーブ/POM樹脂
全長(mm)
54
質量(g)
41
使用荷重(kg)
30
車径(mm)
20
使用ロープ径(mm)
〜7
アズワン品番
65-2296-25