エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463047
品番
EA970KH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
54
質量(g)
52
使用荷重(kg)
30
車径(mm)
20
使用ロープ径(mm)
〜7
アズワン品番
65-2296-26