シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26463458 品番 EA983TG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役
取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。
操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。
クロームめっきの美しい仕上げです。
サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス 寸法(mm)30×60 シルバー 質量(g)108 タイプ紐付 アズワン品番65-2310-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする