バスマット 珪藻土 390×600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26465366 品番EA997TA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,992
販売価格(税別)
2,720

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです
水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます
珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します
また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します

付属品お手入れ用サンドペーパー 材質珪藻土、紙パルプ 厚さ(mm)9 寸法(mm)390×600 質量(g)2150 アズワン品番65-2318-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする