エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26465445
品番
EA998AB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/高圧ポリエチレン樹脂・あごひも/合成繊維
色
ホワイト
質量(g)
約356
ひさし長さ(mm)
約45
アズワン品番
65-2319-44
頭囲(cm)
53〜61