曜日別特売
EA998BB-31 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465497

EA998BB-31 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465497
EA998BB-31 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465497
EA998BB-31 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465497
EA998BB-31 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465497

ヘルメット EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード26465497品番EA998BB-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,446
販売価格(税別)
5,860

内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。
かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックルホワイト質量(g)365(帽体/252)タイプエアライトS/軽量コンパクトアズワン品番65-2319-57頭囲(cm)53~63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする