墜落制止用器具 EA998FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26465567 品番 EA998FF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,250
販売価格(税別)
47,500

ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

形状【腿ベルト】V型 サイズM 質量(g)2575 タイプフルハーネス/巻取式ツインランヤード付 ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 バックルワンタッチ式 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番65-2319-73 材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする